CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller (kein ATEX) m.Erdungszange ATEX 723 12,5+1,5m 1x6² HO5VV-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERATX0106-14V-P6
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903817
Sonepar Artikelnummer
120998165
Hersteller Artikelnummer
ERATX0106-14V-P6
Hersteller Typ
ERATX0106-14V-P6
Hersteller Artikel Nr.:
ERATX0106-14V-P6
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.500 kg
Automatischer Kabelaufroller (kein ATEX) mit Erdungszange ATEXTyp 723 -12,5+1,5m 1x6² HO5VV-F - IP42 - Lösb. Kabelarretierung -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Schwenkbarer Bügel - Abmessungen: H280PLT 600 S305xP145