CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller (kein ATEX) m.Erdungszange ATEX 723 - 24+2m 1x6² HO5VV-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERATX0106-26V-A7/65
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 12.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903794
Sonepar Artikelnummer
120998167
Hersteller Artikelnummer
ERATX0106-26V-A7/65
Hersteller Typ
ERATX0106-26V-A7/65
Hersteller Artikel Nr.:
ERATX0106-26V-A7/65
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
12.500 kg
Automatischer Kabelaufroller (kein ATEX) mit Erdungszange ATEXTyp 723 - 24+2m 1x6² HO5VV-F - IP65 - Einschaltbare Kabelarretierung -Aluminium-Außengehäuse - Falls vertikal, kostenl. Pflichtopt., auf Anfrage -Schwenkbarer Bügel - Abmessungen: H360PLT 600 S400xP175