CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PC65 - 21+2m 2x2,5² HO5VV-F - IP65 - Einsch.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER02025-23V-A707/65
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 13.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866370
Sonepar Artikelnummer
120997848
Hersteller Artikelnummer
ER02025-23V-A707/65
Hersteller Typ
ER02025-23V-A707/65
Hersteller Artikel Nr.:
ER02025-23V-A707/65
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
13.250 kg
Autom. Kabelaufroller PC65 - 21+2m 2x2,5² HO5VV-F - IP65 - Einsch.ArretierungAluminium-Außengehäuse - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.8 kW Abgerollt 2.5 kW -Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage-Abmessungen: H360xl400xP215 -