CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PL65 - 15+2m 5G1,5² HO5VV-F - IP65 - Einsch.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05015-17V-AS774/65
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 14.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864437
Sonepar Artikelnummer
120998035
Hersteller Artikelnummer
ER05015-17V-AS774/65
Hersteller Typ
ER05015-17V-AS774/65
Hersteller Artikel Nr.:
ER05015-17V-AS774/65
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
14.000 kg
Autom. Kabelaufroller PL65 - 15+2m 5G1,5² HO5VV-F - IP65 - Einsch.ArretierungAluminium-Außengehäuse + Gummim.- Schw. Büg. - Aufger. 1.5 kW Abger. 2.2 kW -Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage-Abmessungen: H360xl520xP215 -