CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 500-10+2m 3G2,5² IGUS CF77 - IP42 - Lösb. Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-12P-P511
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865892
Sonepar Artikelnummer
120997890
Hersteller Artikelnummer
ER03025-12P-P511
Hersteller Typ
ER03025-12P-P511
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-12P-P511
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.850 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 500-10+2m 3G2,5² IGUS CF77 - IP42 - Lösb. Arretierungschwarz grün Kunststoff-Außengehäuse-Schw. Büg-Aufgerollt 1.9 kW Abger. 2.5 kW- - Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage -Abmessungen: H290xS350xP160 - Überhitzungsschutz