CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 500-14+1.5m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb. Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-15V-P508/P
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866158
Sonepar Artikelnummer
120997869
Hersteller Artikelnummer
ER03015-15V-P508/P
Hersteller Typ
ER03015-15V-P508/P
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-15V-P508/P
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.950 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 500-14+1.5m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb. ArretierungGelbes Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg - Steckdose/Stecker -Aufgerollt1.2kW Abgerollt 1.8kW - Falls vertikal: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage-Abmessungen: H290xl350xP160- Überhitzungsschutz