CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 500-14+1.5m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb. Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-15V-P508/P3
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 5.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866141
Sonepar Artikelnummer
120997870
Hersteller Artikelnummer
ER03015-15V-P508/P3
Hersteller Typ
ER03015-15V-P508/P3
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-15V-P508/P3
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
5.200 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 500-14+1.5m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb. ArretierungGelbes Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Bügel - Ausgänge (3x) u. Eingang -Aufger. 1.2kW Abger. 1.8kW - Falls vertikal kostenl. Pflichtopt., auf Anfrage -Abmessungen: H290xl350xP160 - Überhitzungsschutz