CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 500-14+1.5m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb. Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-15V-P508/G
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866172
Sonepar Artikelnummer
120997867
Hersteller Artikelnummer
ER03015-15V-P508/G
Hersteller Typ
ER03015-15V-P508/G
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-15V-P508/G
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.850 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 500-14+1.5m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb. ArretierungGraues Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg. - Aufgerollt 1.1 kW Abger. 1.8 kW - - Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage -Abmessungen: H290xl350xP160 - Überhitzungsschutz