CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 500-7+1m 3G2,5² HO7RN-F - IP42- Lösb. Kabelarretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-08R-P509
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865960
Sonepar Artikelnummer
120997883
Hersteller Artikelnummer
ER03025-08R-P509
Hersteller Typ
ER03025-08R-P509
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-08R-P509
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.400 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 500-7+1m 3G2,5² HO7RN-F - IP42- Lösb. KabelarretierungGelbes Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg. - Aufgerollt 1.9 kW Abger. 2.5 kW - - Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage -Abmessungen: H290xl350xP160 - Überhitzungsschutz