CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 500-8+1m 4G1,5² HO7RN-F- IP42 - Lösb. Kabelarretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04015-09R-P512
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865540
Sonepar Artikelnummer
120997924
Hersteller Artikelnummer
ER04015-09R-P512
Hersteller Typ
ER04015-09R-P512
Hersteller Artikel Nr.:
ER04015-09R-P512
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.500 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 500-8+1m 4G1,5² HO7RN-F- IP42 - Lösb. KabelarretierungGelbes Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg. - Aufgerollt 1.4 kW Abger. 1.9 kW - - Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage -Abmessungen: H 290 x S 350 x P 160 mm