CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 500 - 8+1m 4G2,5² HO5VV-FIP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04025-09V-P515
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865342
Sonepar Artikelnummer
120997944
Hersteller Artikelnummer
ER04025-09V-P515
Hersteller Typ
ER04025-09V-P515
Hersteller Artikel Nr.:
ER04025-09V-P515
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.800 kg
P515 : Autom. Kabelaufroller PLT 500 - 8+1m 4G2,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb.Kabelarretierung schwarz grün Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg. - Aufgerollt 2 kW Abgerollt 2.7 kW -Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage - M2373Abmessungen: H290xS350xP160 -