CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 500 - 9+1m 3G2,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-10V-P510
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865915
Sonepar Artikelnummer
120997889
Hersteller Artikelnummer
ER03025-10V-P510
Hersteller Typ
ER03025-10V-P510
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-10V-P510
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.400 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 500 - 9+1m 3G2,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb.Kabelarretierung schwarz grün Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg. - Aufgerollt 1.9 kW Abger. 2.5 kW - Vertikaler Gebrauch: kostenlose - Pflichtoption, auf Anfrage Abmessungen: H290xl350xP160 - Überhitzungsschutz