CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 05.5+1.5m 4G2,5² HO5VV-F -IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04025-07V-P619
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865373
Sonepar Artikelnummer
120997941
Hersteller Artikelnummer
ER04025-07V-P619
Hersteller Typ
ER04025-07V-P619
Hersteller Artikel Nr.:
ER04025-07V-P619
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.100 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 05.5+1.5m 4G2,5² HO5VV-F - IP42 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkbarer Bügel -Aufgerollt 2 kW Abgerollt 2.7 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl305xP145 -Verstekte collector