CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 05.5+1.5m 5G1,5² HO5VV-F -IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05015-07V-P621
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05VV-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864529
Sonepar Artikelnummer
120998026
Hersteller Artikelnummer
ER05015-07V-P621
Hersteller Typ
ER05015-07V-P621
Hersteller Artikel Nr.:
ER05015-07V-P621
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
5.5 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Nein
Schutzart (IP):
IP42
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.700 kg


