CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 07+1.5m 3G2,5² HO5VV-F - IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-08V-P614
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865953
Sonepar Artikelnummer
120997884
Hersteller Artikelnummer
ER03025-08V-P614
Hersteller Typ
ER03025-08V-P614
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-08V-P614
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.900 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 07+1.5m 3G2,5² HO5VV-F - IP42 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.9 kW Abgerollt 2.5 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl305xP145 - Überhitzungsschutz