CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 07+15m 3G1,5² HO7RN-F - IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-08R-P611
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866295
Sonepar Artikelnummer
120997856
Hersteller Artikelnummer
ER03015-08R-P611
Hersteller Typ
ER03015-08R-P611
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-08R-P611
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.850 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 07+15m 3G1,5² HO7RN-F - IP42 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.2 kW Abgerollt 1.8 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl305xP145 - Überhitzungsschutz