CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 08+1.5m 4G1,5² HO5VV-F - IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04015-09V-P617
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865533
Sonepar Artikelnummer
120997925
Hersteller Artikelnummer
ER04015-09V-P617
Hersteller Typ
ER04015-09V-P617
Hersteller Artikel Nr.:
ER04015-09V-P617
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.900 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 08+1.5m 4G1,5² HO5VV-F - IP42 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.4 kW Abgerollt 1.9 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H 280 x S 305 x P 145 mm -