CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 08.5+1.5m 2x2,5² HO5VV-F -IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER02025-10V-P608
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866400
Sonepar Artikelnummer
120997845
Hersteller Artikelnummer
ER02025-10V-P608
Hersteller Typ
ER02025-10V-P608
Hersteller Artikel Nr.:
ER02025-10V-P608
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.900 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 08.5+1.5m 2x2,5² HO5VV-F - IP42 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.8 kW Abgerollt 2.3 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl305xP145 - Überhitzungsschutz