CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 10+1.5m 3G1,5² HO5VV-F - IP65 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-11V-P613/65
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866233
Sonepar Artikelnummer
120997861
Hersteller Artikelnummer
ER03015-11V-P613/65
Hersteller Typ
ER03015-11V-P613/65
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-11V-P613/65
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.200 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 10+1.5m 3G1,5² HO5VV-F - IP65 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.2 kW Abgerollt 1.8 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl305xP145 - Überhitzungsschutz