CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 10.5+1.5m 4G1² HO5VV-F - IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04010-12V-P616
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865588
Sonepar Artikelnummer
120997920
Hersteller Artikelnummer
ER04010-12V-P616
Hersteller Typ
ER04010-12V-P616
Hersteller Artikel Nr.:
ER04010-12V-P616
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.900 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 10.5+1.5m 4G1² HO5VV-F - IP42 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.1 kW Abgerollt 1.6 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse - Falls vertik. kostenl. Pflichtopt.,auf Anfr. - Abmessungen:H 280 x S 305 x P 145 mm -