CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 11+1.5m 2x1,5² HO5VV-F - IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER02015-12V-P607
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866486
Sonepar Artikelnummer
120997837
Hersteller Artikelnummer
ER02015-12V-P607
Hersteller Typ
ER02015-12V-P607
Hersteller Artikel Nr.:
ER02015-12V-P607
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.700 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 11+1.5m 2x1,5² HO5VV-F - IP42 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.1 kW Abgerollt 1.6 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl305xP145 - Überhitzungsschutz