CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 12.5+1.5m 3G1² HO5VV-F - IP42 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03010-14V-P610
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866332
Sonepar Artikelnummer
120997852
Hersteller Artikelnummer
ER03010-14V-P610
Hersteller Typ
ER03010-14V-P610
Hersteller Artikel Nr.:
ER03010-14V-P610
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.700 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 - 12.5+1.5m 3G1² HO5VV-F - IP42 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 0.9 kW Abgerollt 1.4 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen:H280xl305xP145 - Überhitzungsschutz