CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 05.5+1.5m 5G1,5² HO5VV-FIP43 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05015-07V-PS668
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864512
Sonepar Artikelnummer
120998027
Hersteller Artikelnummer
ER05015-07V-PS668
Hersteller Typ
ER05015-07V-PS668
Hersteller Artikel Nr.:
ER05015-07V-PS668
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.000 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 05.5+1.5m 5G1,5² HO5VV-F - IP43 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.4 kW Abgerollt 1.9 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl390xP145 -