CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 07.5+1.5m 5G1² HO5VV-F -IP43 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05010-09V-PS667
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864543
Sonepar Artikelnummer
120998024
Hersteller Artikelnummer
ER05010-09V-PS667
Hersteller Typ
ER05010-09V-PS667
Hersteller Artikel Nr.:
ER05010-09V-PS667
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
5.000 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 07.5+1.5m 5G1² HO5VV-F - IP43 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkbarer Bügel -Aufgerollt 1 kW Abgerollt 1.5 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl390xP145 -