CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 08.5+1.5m 2x2,5² HO5VV-FIP43 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER02025-10V-PS656
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866394
Sonepar Artikelnummer
120997846
Hersteller Artikelnummer
ER02025-10V-PS656
Hersteller Typ
ER02025-10V-PS656
Hersteller Artikel Nr.:
ER02025-10V-PS656
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.000 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 08.5+1.5m 2x2,5² HO5VV-F - IP43 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.8 kW Abgerollt 2.3 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl390xP145 - Überhitzungsschutz