CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 10.5+1.5m 4G1² HO5VV-F -IP43 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04010-12V-PS663
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865571
Sonepar Artikelnummer
120997921
Hersteller Artikelnummer
ER04010-12V-PS663
Hersteller Typ
ER04010-12V-PS663
Hersteller Artikel Nr.:
ER04010-12V-PS663
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.250 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 10.5+1.5m 4G1² HO5VV-F - IP43 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.1 kW Abgerollt 1.6 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl390xP145 -