CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 11+1.5m 2x1,5² HO5VV-F -IP43 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER02015-12V-PS655
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866479
Sonepar Artikelnummer
120997838
Hersteller Artikelnummer
ER02015-12V-PS655
Hersteller Typ
ER02015-12V-PS655
Hersteller Artikel Nr.:
ER02015-12V-PS655
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.000 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 11+1.5m 2x1,5² HO5VV-F - IP43 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 1.1 kW Abgerollt 1.6 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen: H280xl390xP145 - Überhitzungsschutz