CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 12.5+1.5m 3G1² HO5VV-F -IP43 -Lösb.Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03010-14V-PS658
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866325
Sonepar Artikelnummer
120997853
Hersteller Artikelnummer
ER03010-14V-PS658
Hersteller Typ
ER03010-14V-PS658
Hersteller Artikel Nr.:
ER03010-14V-PS658
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.950 kg
Autom. Kabelaufroller PLT 600 S - 12.5+1.5m 3G1² HO5VV-F - IP43 -Lösb. Kabelarretierung - Schwenkb. Bügel - Aufgerollt 0.9 kW Abgerollt 1.4 kW -Gelbes Kunststoff-Außengehäuse -Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr. -Abmessungen:H280xl390xP145 - Überhitzungsschutz