CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller PLT100- 05+1m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb. Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-06V-P105/P
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 2.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866301
Sonepar Artikelnummer
120997855
Hersteller Artikelnummer
ER03015-06V-P105/P
Hersteller Typ
ER03015-06V-P105/P
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-06V-P105/P
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
2.220 kg
Autom. Kabelaufroller PLT100- 05+1m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Lösb. Arretierung -Aufgerollt 1.4 kW Abgerollt 1.9 kW -Schwenkbarer Bügel -Steckdosen, Stecker -Gelb/schwarzes Kunststoff-Außengehäuse - Horizontaler oder vertikaler Lauf -Abmessungen: H190xl220xP115 - Überhitzungsschutzgeb.: verplichte gratis optie op aanvraag