CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe PLT 800 - 13+2m 4G2,5² HO7RN-F-IP42 - Einsch. Arret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04025-15R-P811
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 9.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865298
Sonepar Artikelnummer
120997949
Hersteller Artikelnummer
ER04025-15R-P811
Hersteller Typ
ER04025-15R-P811
Hersteller Artikel Nr.:
ER04025-15R-P811
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
9.600 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe PLT 800 - 13+2m 4G2,5² HO7RN-F -IP42 -Einschaltbare Kabelarretierung - Aufger. 2 kW Abger. 3 kW - Schw. Büg. -schwarz grün Kunststoff-Außengehäuse - Falls vertik. kostenl. Pflichtopt.,auf Anfr.- Abmessungen: H380xl470xP205 -