CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe PLT 800 - 17+2m 3G2,5² HO5VV-F-IP42 - Einsch. Arret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-19R-P806
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 9.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865717
Sonepar Artikelnummer
120997907
Hersteller Artikelnummer
ER03025-19R-P806
Hersteller Typ
ER03025-19R-P806
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-19R-P806
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
9.600 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe PLT 800 - 17+2m 3G2,5² HO5VV-F - IP42 -Einschaltbare Kabelarretierung - Aufgerollt 2 kW Abgerollt 3 kW -Schw. Bügel - schwarz/grün Kunststoff-Außengehäuse - Falls vertik. kostenl. Pflichtopt.,auf Anfr.-Abmessungen: H380xl470xP205 -