CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe PLT 800 - 20+2m 3G1,5² HO7RN-F-IP42 -Einsch. Arret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-22R-P803
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 9.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866066
Sonepar Artikelnummer
120997876
Hersteller Artikelnummer
ER03015-22R-P803
Hersteller Typ
ER03015-22R-P803
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-22R-P803
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
9.500 kg
P803 Automatischer Kabelaufroller Reihe PLT 800 - 20+2m 3G1,5² HO7RN-F- IP42 -Einschaltbare Kabelarretierung - Aufger. 1.1 kW Abger. 1.8 kW - Schw. Büg. -Schwarz/Grün Kunststoff-Außengehäuse - Falls vertik. kostenl. Pflichtopt.,auf Anfr.- Abmessungen: H380xl470xP205 -