CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe PLT 800 - 25+2m 3G1,5² HO5VV-F-IP42 - Einsch. Arret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-27V-P804
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 9.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866004
Sonepar Artikelnummer
120997881
Hersteller Artikelnummer
ER03015-27V-P804
Hersteller Typ
ER03015-27V-P804
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-27V-P804
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
9.900 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe PLT 800 - 25+2m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 -Einschaltbare Kabelarretierung - Aufger. 1.1 kW Abger. 1.8 kW - Schw. Büg. -Graues Kunststoff-Außengehäuse - Falls vertik. kostenl. Pflichtopt., auf Anfr.-Abmessungen: H380xl470xP205 -