CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 24+2m 18G2,5² IGUS CF5 -IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER18025-26P-S8H54
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863249
Sonepar Artikelnummer
120998153
Hersteller Artikelnummer
ER18025-26P-S8H54
Hersteller Typ
ER18025-26P-S8H54
Hersteller Artikel Nr.:
ER18025-26P-S8H54
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Type H1-24+2m 18G2,5² IGUS CF5-IP 65-Kabelarretierung ERXS8/07 als Standardausstattung - 7.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03Stromstärke des Kollektors: 32 A- Afmetingen: ØA550xB190xC530 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf