CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 29+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-31R-S8H11
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864994
Sonepar Artikelnummer
120997979
Hersteller Artikelnummer
ER04040-31R-S8H11
Hersteller Typ
ER04040-31R-S8H11
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-31R-S8H11
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1- 29+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard -Aufgerollt 11 kW Abgerollt 15 kW-O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch-Stromstärke des Kollektors: 32 A-Abmessungen: ØA550xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


