CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 29+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-31V-S8H12
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864963
Sonepar Artikelnummer
120997982
Hersteller Artikelnummer
ER04040-31V-S8H12
Hersteller Typ
ER04040-31V-S8H12
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-31V-S8H12
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1- 29+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt 11 kW Abgerollt 15 kW - O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch-Stromstärke des Kollektors: 60 A-Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


