CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 29+2m 4G4² H05VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-31V-S8H10
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 54.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864970
Sonepar Artikelnummer
120997981
Hersteller Artikelnummer
ER04040-31V-S8H10
Hersteller Typ
ER04040-31V-S8H10
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-31V-S8H10
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
54.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-29+2m 4G4² H05VV-F -IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt 11 kW Abgerollt 15 kW -O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Nur horizontalerGebrauch- Stromstärke des Kollektors: 32 A-Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


