CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 29+2m 5G2,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05025-31V-S8H32
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 53.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864185
Sonepar Artikelnummer
120998059
Hersteller Artikelnummer
ER05025-31V-S8H32
Hersteller Typ
ER05025-31V-S8H32
Hersteller Artikel Nr.:
ER05025-31V-S8H32
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
53.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-29+2m 5G2,5² HO5VV-F- IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - Aufgerollt7 kW Abgerollt9.5 kW -O. Büg.- Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


