CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1-30+2m 16x1² IGUS CF130 - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER16010-32P-S8H49
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 64.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863348
Sonepar Artikelnummer
120998143
Hersteller Artikelnummer
ER16010-32P-S8H49
Hersteller Typ
ER16010-32P-S8H49
Hersteller Artikel Nr.:
ER16010-32P-S8H49
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
64.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-30+2m 16x1² IGUS CF130 -IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Option - 4.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 16 A-Abmessungen: ØA550xB190xC510 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


