CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 38+2m 12x1,5² IGUS CF130-IP65 Kabellarr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER12015-40P-S8H46
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863447
Sonepar Artikelnummer
120998133
Hersteller Artikelnummer
ER12015-40P-S8H46
Hersteller Typ
ER12015-40P-S8H46
Hersteller Artikel Nr.:
ER12015-40P-S8H46
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-38+2m 12x1,5² IGUS CF130-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 16 A -Abmessungen: ØA550xB160xC480 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


