CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1 - 38+2m 5G6² HO7RN-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05060-40R-S8H39
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 62.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864055
Sonepar Artikelnummer
120998072
Hersteller Artikelnummer
ER05060-40R-S8H39
Hersteller Typ
ER05060-40R-S8H39
Hersteller Artikel Nr.:
ER05060-40R-S8H39
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
62.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1 - 38+2m 5G6² HO7RN-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt 17 kW Abgerollt 22 kW -O. Büg.- Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 100 A -Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


