CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 38+2m 8x1,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER08015-40V-S8H42
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 54.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863676
Sonepar Artikelnummer
120998110
Hersteller Artikelnummer
ER08015-40V-S8H42
Hersteller Typ
ER08015-40V-S8H42
Hersteller Artikel Nr.:
ER08015-40V-S8H42
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
54.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-38+2m 8x1,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 16 A -Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


