CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 38+2m 8x2,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER08025-40V-S8H43
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 64.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863614
Sonepar Artikelnummer
120998116
Hersteller Artikelnummer
ER08025-40V-S8H43
Hersteller Typ
ER08025-40V-S8H43
Hersteller Artikel Nr.:
ER08025-40V-S8H43
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
64.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-38+2m 8x2,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Option - 7.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA550xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


