CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 39+2m 3G2,5² HO5VV-F - IP65 - Kabelarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-41V-S8H04
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 50.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865601
Sonepar Artikelnummer
120997918
Hersteller Artikelnummer
ER03025-41V-S8H04
Hersteller Typ
ER03025-41V-S8H04
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-41V-S8H04
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
50.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-39+2m 3G2,5² HO5VV-F-IP65-Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt 2 kW Abgerollt3.5 kW -O. Büg.-Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf