CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 39+2m 4G2,5² HO5VV-F -IP65 Kabelarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04025-41V-S8H06
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 52.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865144
Sonepar Artikelnummer
120997964
Hersteller Artikelnummer
ER04025-41V-S8H06
Hersteller Typ
ER04025-41V-S8H06
Hersteller Artikel Nr.:
ER04025-41V-S8H06
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
52.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-39+2m 4G2,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - Aufgerollt6 kW Abgerollt8.5 kW -O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf