CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H1- 39+2m 4G2,5² HO7RN-F - IP65 Kabelarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04025-41R-S8H07
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 54.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865151
Sonepar Artikelnummer
120997963
Hersteller Artikelnummer
ER04025-41R-S8H07
Hersteller Typ
ER04025-41R-S8H07
Hersteller Artikel Nr.:
ER04025-41R-S8H07
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
54.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H1-39+2m 4G2,5² HO7RN-F- IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - Aufgerollt6 kW Abgerollt8.5 kW-O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf