CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 23+2m 25G2,5² IGUS CF9 -IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER25025-25P-S8H58
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863119
Sonepar Artikelnummer
120998163
Hersteller Artikelnummer
ER25025-25P-S8H58
Hersteller Typ
ER25025-25P-S8H58
Hersteller Artikel Nr.:
ER25025-25P-S8H58
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-23+2m 25G2,5² IGUS CF9-IP65-Kabelarretierung nicht kompatibel - 7.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 32 A-Abmessungen: ØA650xB190xC610 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf