CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 23+2m 4G10² H07RN-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04100-25R-S8H25
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864710
Sonepar Artikelnummer
120998007
Hersteller Artikelnummer
ER04100-25R-S8H25
Hersteller Typ
ER04100-25R-S8H25
Hersteller Artikel Nr.:
ER04100-25R-S8H25
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-23+2m 4G10² H07RN-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Opt. - Aufgerollt 25 kW Abgerollt 30 kW -O. Bügel - Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 100 A-Abmessungen: ØA550xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


