CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 28+2m 4G16² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04160-30V-S8H30
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 100.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864598
Sonepar Artikelnummer
120998019
Hersteller Artikelnummer
ER04160-30V-S8H30
Hersteller Typ
ER04160-30V-S8H30
Hersteller Artikel Nr.:
ER04160-30V-S8H30
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
100.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-28+2m 4G16² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung nicht kompatibel - Aufgerollt35 kW Abgerollt40 kW - O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse, Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch-Stromstärke des Kollektors: 100 A -Abmessungen: ØA650xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf