CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 28+2m 5G16² IGUS CF34-IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05160-30P-S8H41
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863959
Sonepar Artikelnummer
120998082
Hersteller Artikelnummer
ER05160-30P-S8H41
Hersteller Typ
ER05160-30P-S8H41
Hersteller Artikel Nr.:
ER05160-30P-S8H41
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-28+2m 5G16² IGUS CF34-IP65 -Kabelarretierung nicht kompatibel - Aufgerollt35 kW Abgerollt40 kW -O. Büg.- Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 100 A -Abmessungen: ØA650xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf